Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X70
Rubix:999190400108073
Produttore:839000020070


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
Dettagli del prodotto : 839000020070-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X70
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M20 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
70 mm