103D00006010-VITE TSEI UNI 5933 010.9 M6X10 TF ZB DEIDR ISO 10642
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSEI UNI 5933 010.9 M6X10 TF ZB DEIDR ISO 10642
Rubix:999190400066457

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Norma | ISO 1064 |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : 103D00006010-VITE TSEI UNI 5933 010.9 M6X10 TF ZB DEIDR ISO 10642
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Norma | ISO 1064 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore