Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X45
Rubix:999190400107870
Produttore:839000008045


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
Dettagli del prodotto : 839000008045-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X45
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
45 mm