839V00008045-VITE TE UNI 5739 8.8 M8X45 ZB
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 8.8 M8X45 ZB
Rubix:999190400109167

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Dettagli del prodotto : 839V00008045-VITE TE UNI 5739 8.8 M8X45 ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore