57391202002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X20 INOX A2 70
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M12X20 INOX A2 70
Rubix:999191100017614

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
Dettagli del prodotto : 57391202002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X20 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore