Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X55
Rubix:999190400107871
Produttore:839000008055


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 839000008055-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X55
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 55 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
55 mm