Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M6X10
Rubix:999190400107812
Produttore:839000006010


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 839000006010-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M6X10
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
10 mm