BALL VALVE 3/8BSP PANEL MTG 6402 10 17
Legris 6402-VALVOLA A SFERA DOPPIA FEMMINA PER MONTAGGIO A VITE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:6402 10 17
Rubix:160000001719799
EAN:0820099308579

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 3/8BSP PANEL MTG 6402 10 17
Valvola a sfera in linea montabile per l'intercettazione di sistemi fluidi con un semplice quarto di giro della maniglia.
-pieno flusso -ottima tenuta grazie agli anelli di compensazione 'O' -ottima resistenza alla scheggiatura grazie alla configurazione della tenuta sferica Serie universale, disponibile da 1/8' a 1' filettatura parallela.
-pieno flusso -ottima tenuta grazie agli anelli di compensazione 'O' -ottima resistenza alla scheggiatura grazie alla configurazione della tenuta sferica Serie universale, disponibile da 1/8' a 1' filettatura parallela.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 10
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: Vite
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina per fissaggio a vite
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 in linea per valvola a sfera a fissaggio a vite femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 0,324, 0,714
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 10
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: Vite
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina per fissaggio a vite
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 in linea per valvola a sfera a fissaggio a vite femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 0,324, 0,714
Punti di forza
- Durata e affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% in produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatilità e prestazioni - Ideali per garantire le prestazioni dei circuiti pneumatici - Valvole personalizzate per tutte le applicazioni speciali - Prestazioni di vuoto ineguagliabili - Funzionamento regolare grazie alle guarnizioni autolubrificanti
guarnizioni - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Ampia gamma di configurazioni per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Applicazioni
- Imballaggio - Abbigliamento da lavoro - Legname segato - Trattamento di gomma e pneumatici - Trattamento di materie plastiche - Ferrovia - Consentire/arrestare la circolazione dei fluidi nei circuiti industriali - Adatto per fluidi industriali leggermente corrosivi - Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 324 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1648 g |
| Tipologia | 6402 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione