BALL VALVE 1/4BSP PANEL MTG 6402 07 13
Legris 6402-VALVOLA A SFERA DOPPIA FEMMINA PER MONTAGGIO A VITE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:6402 07 13
Rubix:160000001719798
Produttore:6402 07 13
EAN:0886357165254

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP PANEL MTG 6402 07 13
Valvola a sfera in linea montabile per l'intercettazione di sistemi fluidi con un semplice quarto di giro della maniglia.
-pieno flusso -ottima tenuta grazie agli anelli di compensazione 'O' -ottima resistenza alla scheggiatura grazie alla configurazione della tenuta sferica Serie universale, disponibile da 1/8' a 1' filettatura parallela.
-pieno flusso -ottima tenuta grazie agli anelli di compensazione 'O' -ottima resistenza alla scheggiatura grazie alla configurazione della tenuta sferica Serie universale, disponibile da 1/8' a 1' filettatura parallela.
Punti di forza
- Durata e affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% in produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatilità e prestazioni - Ideali per garantire le prestazioni dei circuiti pneumatici - Valvole personalizzate per tutte le applicazioni speciali - Prestazioni di vuoto ineguagliabili - Funzionamento regolare grazie alle guarnizioni autolubrificanti
guarnizioni - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Ampia gamma di configurazioni per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Applicazioni
- Imballaggio - Abbigliamento da lavoro - Legname segato - Trattamento di gomma e pneumatici - Trattamento di materie plastiche - Ferrovia - Consentire/arrestare la circolazione dei fluidi nei circuiti industriali - Adatto per fluidi industriali leggermente corrosivi - Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 216 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1128 g |
| Tipologia | 6402 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione