BALL VALVE 1/2BSP RT ANG M-F 0471 12 21
Legris Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0471 12 21
Rubix:160000001715843
Produttore:0471 12 21
EAN:0820099143217

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/2BSP RT ANG M-F 0471 12 21
Valvola a sfera per l'apertura e la chiusura di un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.
- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.
- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 12
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera maschio e femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: Ad angolo retto
Forma: valvola a sfera 2/2 ad angolo retto maschio e femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,303, 0,668
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 12
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera maschio e femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: Ad angolo retto
Forma: valvola a sfera 2/2 ad angolo retto maschio e femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,303, 0,668
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 303 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1558 g |
| Tipologia | 471 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione