STAINLESS STEEL BALL VALVE DN1 4810 15 21

Legris Valvola a sfera, presa/manicotto, DN15 x G1/2, VA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:4810 15 21
Rubix:160000001719455
Produttore:4810 15 21
EAN:0820099299235
STAINLESS STEEL BALL VALVE DN1 4810 15 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : STAINLESS STEEL BALL VALVE DN1 4810 15 21



Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, aviazione, chimica, semiconduttori, medicina, petrolchimica, laboratori, farmaceutica
Materiale sfera: Acciaio inox 316L
Materiale del corpo: Acciaio inox 316L
Materiale del corpo: ACCIAIO INOX 316L
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di attacco: BSPP
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria, gas inerti, acqua
Funzione: a 2 vie
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio inox)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 64, 6,4, 928
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 15
Serie prodotto: Serie in acciaio inox
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera inox 2/2 in linea femmina
Specifiche Met: n/a
Materiale stelo: Acciaio inox 316L
Materiale guarnizione stelo: PTFE
Tecnologia: n/a
Peso: 0,245, 0,539

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245 g
Peso imballaggio1347 g
Tipologia4810
150 mm
Codice doganale84818081
€ 78,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione