BALL VALVE 1/2BSP RT ANGLED 0472 12 21

Legris Valvola a sfera a squadra, presa/manicotto, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0472 12 21
Rubix:160000001715850
Produttore:0472 12 21
EAN:0820099143514
BALL VALVE 1/2BSP RT ANGLED 0472 12 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/2BSP RT ANGLED 0472 12 21


Valvola a sfera per l'apertura e la chiusura di un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.



- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 12
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: Ad angolo retto
Forma: valvola a sfera 2/2 ad angolo retto femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,312, 0,689

Informazioni tecniche


Attributi
Peso312 g
Peso imballaggio1600 g
Tipologia472
90 mm
Codice doganale84818081
64,36 IVA esclusa
/ Unità
78,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione