BALL VALVE 1/2BSP PANEL MTG 6402 13 21
Legris 6402 - VALVOLA A SFERA, DOPPIA FILETTATURA FEMMINA PER AVVITARE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:6402 13 21
Rubix:160000001719800
Produttore:6402 13 21
EAN:0886357097692

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/2BSP PANEL MTG 6402 13 21
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 di maniglia.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 13
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: Vite
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 13
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina per fissaggio a vite
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 in linea per valvola a sfera a fissaggio a vite femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,404, 0,891
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 13
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: Vite
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 13
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina per fissaggio a vite
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 in linea per valvola a sfera a fissaggio a vite femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,404, 0,891
Punti di forza
- Durata e affidabilità
Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,
Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,
Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 404 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2106 g |
| Tipologia | 6402 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione