BALL VALVE 3/8BSP LIGHT 0492 07 17
Legris Valvola a sfera doppia femmina 492
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0492 07 17
Rubix:160000001715888
Produttore:0492 07 17
EAN:0820099145440

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 3/8BSP LIGHT 0492 07 17
Valvola a sfera compatta per l'apertura e la chiusura di sistemi di fluidi in spazi ristretti.
- molto compatta
- buona compatibilità chimica
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/4' a 3/4'.
- molto compatta
- buona compatibilità chimica
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/4' a 3/4'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, trasporti, imballaggio, tessile, segherie, gomma e plastica
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Acqua, Aria, Gas Inerti, Altri Fluidi Vedi Tabella di Compatibilità alla fine di questo capitolo
Funzione: A 2 Vie
Impugnatura: POLIMERO TECNICO
Tipo di impugnatura: Leva lunga (polimero), nero
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Materiali di costruzione: Ottone
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 12, 174, 1,2
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione del foro: 7
Serie di prodotti: Serie universale leggera
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della sede: Poliammide impregnata di grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 serie leggera in linea valvola a sfera femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,128, 0,256
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, trasporti, imballaggio, tessile, segherie, gomma e plastica
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Acqua, Aria, Gas Inerti, Altri Fluidi Vedi Tabella di Compatibilità alla fine di questo capitolo
Funzione: A 2 Vie
Impugnatura: POLIMERO TECNICO
Tipo di impugnatura: Leva lunga (polimero), nero
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Materiali di costruzione: Ottone
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 12, 174, 1,2
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione del foro: 7
Serie di prodotti: Serie universale leggera
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della sede: Poliammide impregnata di grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 serie leggera in linea valvola a sfera femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,128, 0,256
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 128 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 674 g |
| Tipologia | 492 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione