BALL VALVE 1/2BSP VENTED 0469 13 21

Legris Valvola a sfera femmina BSPP 469

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0469 13 21
Rubix:160000001715836
Produttore:0469 13 21
EAN:0820099142746
BALL VALVE 1/2BSP VENTED 0469 13 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/2BSP VENTED 0469 13 21


Consente lo sfiato dei fluidi nell'atmosfera.
- flusso completo
- tenuta ottimale grazie agli anelli compensatori
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 1'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 13
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 13
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina ventilata
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, sfiatata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera in linea 3/2 con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,293, 0,646

Punti di forza

- Durata e affidabilità
- Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine
- Materiali robusti, materiali robusti e resistenti alla corrosione
- Test di tenuta al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatilità e prestazioni
- Ideali per garantire le prestazioni dei circuiti pneumatici
- Valvole personalizzate per tutte le applicazioni speciali
- Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto
- Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti
- Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio
- Leva riposizionabile e sostituibile
- Molteplici configurazioni per soddisfare tutti i requisiti di sistema

Applicazioni


- Imballaggio
- Abbigliamento
- Legname e legno
- Lavorazione della gomma e dei pneumatici
- Lavorazione della plastica
- Ferrovia
- Consentono/arrestano la circolazione dei fluidi nei circuiti industriali
- Adatto per fluidi industriali leggermente corrosivi
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso294 g
Peso imballaggio1513 g
Tipologia469
90 mm
Codice doganale84818081
€ 57,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione