BALL VALVE 1/2BSP TAPPED VENT 0489 13 21

Legris Valvola a sfera di sfiato, DN13 - G1/2, manicotto di sfiato G1/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0489 13 21
Rubix:160000001715874
Produttore:0489 13 21
EAN:0820099144801
BALL VALVE 1/2BSP TAPPED VENT 0489 13 21

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/2BSP TAPPED VENT 0489 13 21


Collegamento rapido di un tubo flessibile a una porta maschio.
Disponibile da 4 a 32 mm di diametro esterno
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2 G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 13
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 13
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina ventilata (filettatura G1/8)
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, sfiatata
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera in linea 3/2 con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,310, 0,683

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Peso imballaggio650 g
Tipologia489
90 mm
Codice doganale84818081
€ 62,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione