BALL VALVE 3/8BSP VENTED 0469 10 17

Legris Valvola a sfera con filettatura femmina BSPP 469

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0469 10 17
Rubix:160000001715835
Produttore:0469 10 17
EAN:0820099142678
BALL VALVE 3/8BSP VENTED 0469 10 17

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 3/8BSP VENTED 0469 10 17


Consente lo sfiato dei liquidi nell'atmosfera.



- Flusso totale - Tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - Eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G3/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 10
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Acqua, Aria, Gas Inerti
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina ventilata
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, sfiatata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera in linea 3/2 con sfiato femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,246, 0,542

Punti di forza

- Durata e affidabilità

Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,








Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema

Applicazioni










- Imballaggio - Abbigliamento - Legno - Lavorazione di gomma e pneumatici - Lavorazione di materie plastiche - Ferrovia - Consente l'apertura e la chiusura di circuiti industriali - Adatto per fluidi industriali leggermente corrosivi - Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso246 g
Peso imballaggio1270 g
Tipologia469
90 mm
Codice doganale84818081
€ 49,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione