BALL VALVE 3/4BSP PANEL MTG 6402 20 27

Legris 6402 - VALVOLA A SFERA, DOPPIA FILETTATURA FEMMINA PER AVVITARE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:6402 20 27
Rubix:160000001719801
Produttore:6402 20 27
EAN:0820099308708
BALL VALVE 3/4BSP PANEL MTG 6402 20 27

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 3/4BSP PANEL MTG 6402 20 27


La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 di maniglia.



- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta a sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G3/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 20
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: Vite
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 20
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina per fissaggio a vite
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: 2/2 in linea per valvola a sfera a fissaggio a vite femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,830, 1,830

Punti di forza

- Durata e affidabilità

Affidabilità - Compensazione automatica dell'usura delle guarnizioni per un'affidabilità a lungo termine - Materiali robusti,








Materiali robusti e resistenti alla corrosione - Test di tenuta al 100% durante la produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Versatili e potenti - Ideali per le prestazioni dei circuiti pneumatici Valvole personalizzate per applicazioni specifiche - Prestazioni ineguagliabili sotto vuoto - Funzionamento fluido grazie alle guarnizioni autolubrificanti - Ampia gamma di pressioni e temperature di esercizio - Leva riposizionabile e sostituibile - Numerose configurazioni, per soddisfare tutti i requisiti del sistema

Informazioni tecniche


Attributi
Peso830 g
Peso imballaggio1760 g
Tipologia6402
150 mm
Codice doganale84818081
183,45 IVA esclusa
/ Unità
223,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione