EO 2-WAY BALL VALVE KH12LCFX

Parker Hannifin Valvola a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:KH12LCFX
Rubix:999200100063567
Produttore:KH12LCFX
EO 2-WAY BALL VALVE KH12LCFX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sfera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO 2-WAY BALL VALVE KH12LCFX


Le valvole a sfera a 2/2 vie interrompono o facilitano il flusso del fluido. Queste valvole, disponibili in tutto il mondo, possono essere dotate di un dispositivo di blocco per evitare aperture e chiusure non autorizzate; esse garantiscono la sicurezza dell'intero sistema. Anche le valvole a sfera con posizione di blocco o foro di fissaggio fanno parte del programma.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: valvola a sfera a 2 vie
Dimensione attacco: 12
Tipo di attacco: Estremità conica EO 24°
Divisione: Connettori alta pressione Divisione Europa
Funzione: 2 vie
Tipo di impugnatura: Valvola a sfera
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di funzionamento: Manuale
Dimensione del foro: 10
Dimensione del foro: DN 10
Tipo di prodotto: Valvole
Materiale di tenuta: NBR
Materiale sede: POM
Serie: Leggero
Forma: Dritto a 2 vie

Punti di forza

-L'eccellente tenuta e la facilità di funzionamento aumentano la sicurezza dell'intero sistema idraulico, di cui le valvole a sfera a 3/3 vie fanno parte
La superficie offre un'elevata protezione dalla corrosione, che ovviamente prolunga il ciclo di vita del prodotto.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a sfera
Codice doganale84818081
€ 72,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione