1758073-UNITA' DI AZIONAMENTO CON VALVOLA A SFERA VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C

Ball valve Series: VZBA Stainless steel Pneumatic operated Double acting Internal thread (BSPP) PN63

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VZBA-1""-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C
Rubix:160000000610294
Produttore:1809655
EAN:4052568248901
1758073-UNITA' DI AZIONAMENTO CON VALVOLA A SFERA VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C

Documenti

Dettagli del prodotto : 1758073-UNITA' DI AZIONAMENTO CON VALVOLA A SFERA VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C


Unità  di azionamento con valvola a sfera VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90 Costruzione=(* Valvola a sfera 2 vie, * Attuatore oscillante), Tipo di azionamento=Pneumatico, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fissaggio=Montaggio in linea, Collegamento valvola di processo=Rp1
Ball valve Series: VZBA Stainless steel/PTFE Pneumatic operated Double acting PN63 Internal thread (BSPP) 1" (25)

Informazioni tecniche


Attributi
504,91 IVA esclusa
/ Unità
615,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione