BALL VALVE 1/4BSP FEMALE 0402 07 13

Legris Valvola a sfera femmina doppia 402

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0402 07 13
Rubix:160000001715731
Produttore:0402 07 13
EAN:0820099137100
BALL VALVE 1/4BSP FEMALE 0402 07 13

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sfera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP FEMALE 0402 07 13


Valvola a sfera in linea per la chiusura di sistemi fluidi con un semplice quarto di giro della maniglia.
- flusso pieno
- tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di compensazione
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 2'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 7
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 0,156, 0,344

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Peso imballaggio1604 g
Tipologiavalvola a sfera
90 mm
Codice doganale84818081
€ 30,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione