Riferimenti
Lombarda Raccordi:7290316304
Rubix:160000000692047


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | 7290 |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
Dettagli del prodotto : TAPPO M (TESTA ESAGONALE) 3/4 INOX 7290316304
Tappo M. T.E. (150 PSI) AISI 316 microf.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | 7290 |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione