9190-02400 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP2400 PREDATOR
Cinghia trapezoidale sottile Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPBP2400 PREDATOR
Rubix:999190400010191
Produttore:919002400
EAN:5400608075441


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2400 mm |
Dettagli del prodotto : 9190-02400 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP2400 PREDATOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2400 mm |
| Lunghezza interna | 2340 mm |
| Lunghezza esterna | 2422 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | no |
| Serie | predator |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione