9418-01987 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1987MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1987MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471972
Produttore:941801987
EAN:5412571109139
9418-01987 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1987MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1987 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9418-01987 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1987MN SUPERHC MN


Cinghia

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1987 mm
Lunghezza interna1950 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Spessore8 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia41,9 mm
Codice doganale40103100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore