889300-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1232E - 889300

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857620
Mecaline:SPA1232E - 889300
Rubix:999220630073132
Produttore:889300
EAN:3660338418532
889300-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1232E - 889300

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889300-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1232E - 889300


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1232 mm
Lunghezza interna1187 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore