889512-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2240E - 889512

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC2240E - 889512
Rubix:999220630073344
Produttore:889512
EAN:3660338420658
889512-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2240E - 889512

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889512-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2240E - 889512


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza interna2157 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
46,45 IVA esclusa
/ Unità
56,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione