889584-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1500E - 889584

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1500E - 889584
Rubix:999220630073416
Produttore:889584
EAN:3660338421372
889584-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1500E - 889584

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889584-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1500E - 889584


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza interna1463 mm
Lunghezza esterna1513 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
10,04 IVA esclusa
/ Unità
12,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore