889391-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3150E - 889391
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857707
Mecaline:SPA3150E - 889391
Rubix:999220630073223
Produttore:889391
EAN:3660338419447


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889391-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3150E - 889391
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3150 mm |
| Lunghezza interna | 3105 mm |
| Lunghezza esterna | 3168 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore