9624-62030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2030 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ2030 DELTA NARROW
Rubix:160000001569375
Produttore:962462030
EAN:5414465676819
9624-62030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2030 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento2030 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9624-62030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2030 DELTA NARROW


Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard industriali comunemente definite strette o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento2030 mm
Lunghezza interna1993 mm
Lunghezza esterna2043 mm
Spessore8 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Forma dentia forma di v (a cuneo) — avvolta / non dentata
Materialecorpo cinghia in gomma sbr con corde di trazione in poliestere ad alta resistenza e rivestimento in tessuto flex-weave® resistente all’olio (costruzione avvolta)
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia71 mm
Codice doganale40103900
€ 16,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione