Riferimenti
Gates:SPA1100 DELTA NARROW
Rubix:160000001569392
Produttore:962561100
EAN:5414465676895


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1100 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1100 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard di settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1100 mm |
| Lunghezza interna | 1055 mm |
| Lunghezza esterna | 1118 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione