889661-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ812E - 889661

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ812E - 889661
Rubix:999220630073493
Produttore:889661
EAN:3660338422140
889661-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ812E - 889661

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889661-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ812E - 889661


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento812 mm
Lunghezza interna775 mm
Lunghezza esterna825 mm
Spessore8 mm
6,04 IVA esclusa
/ Unità
7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione