889523-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4000E - 889523

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC4000E - 889523
Rubix:999220630073355
Produttore:889523
EAN:3660338420764
889523-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4000E - 889523

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889523-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4000E - 889523


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza interna3917 mm
Lunghezza esterna4030 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
79,37 IVA esclusa
/ Unità
96,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione