889555-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1162E - 889555

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1162E - 889555
Rubix:999220630073387
Produttore:889555
EAN:3660338421082
889555-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1162E - 889555

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889555-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1162E - 889555


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1162 mm
Lunghezza interna1125 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Spessore8 mm
8,19 IVA esclusa
/ Unità
9,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione