889438-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1800E - 889438
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPB1800E - 889438
Rubix:999220630073270
Produttore:889438
EAN:3660338419911


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1800 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889438-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1800E - 889438
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1800 mm |
| Lunghezza interna | 1740 mm |
| Lunghezza esterna | 1822 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore