889552-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1140E - 889552

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1140E - 889552
Rubix:999220630073384
Produttore:889552
EAN:3660338421051
889552-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1140E - 889552

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889552-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1140E - 889552


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1140 mm
Lunghezza interna1103 mm
Lunghezza esterna1153 mm
Spessore8 mm
1,37 IVA esclusa
/ Unità
1,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione