889518-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3150E - 889518

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:873647
Mecaline:SPC3150E - 889518
Rubix:999220630073350
Produttore:889518
EAN:3660338420719
889518-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3150E - 889518

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889518-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3150E - 889518


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza interna3067 mm
Lunghezza esterna3180 mm
Spessore18 mm
€ 62,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione