9415-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPA3550MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471809
Produttore:941503550
EAN:5414465072727
9415-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9415-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3550MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3550 mm
Lunghezza esterna3568 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore