CINGHIA TRAPEZIA SPZ 1637 - 9,7X8X1637LP SPZ1637
Pro-Rope cinghia trapezoidale SPZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pro-Rope:SPZ1637
Rubix:160000000459031
Produttore:SPZ1637


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza interna | 1637 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA SPZ 1637 - 9,7X8X1637LP SPZ1637
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza interna | 1637 mm |
| Lunghezza esterna | 1650 mm |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione