889526-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4750E - 889526

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC4750E - 889526
Rubix:999220630073358
Produttore:889526
EAN:3660338420795
889526-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4750E - 889526

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889526-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC4750E - 889526


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza interna4667 mm
Lunghezza esterna4780 mm
Spessore18 mm
94,60 IVA esclusa
/ Unità
115,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore