889651-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ670E - 889651

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ670E - 889651
Rubix:999220630073483
Produttore:889651
EAN:3660338422041
889651-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ670E - 889651

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento670 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889651-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ670E - 889651


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento670 mm
Lunghezza interna633 mm
Lunghezza esterna683 mm
Spessore8 mm
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione