889594-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1650E - 889594

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1650E - 889594
Rubix:999220630073426
Produttore:889594
EAN:3660338421471
889594-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1650E - 889594

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889594-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1650E - 889594


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1650 mm
Lunghezza interna1613 mm
Lunghezza esterna1663 mm
Spessore8 mm
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione