9335-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2650 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC2650 SUPERHC
Rubix:160000000471585
Produttore:933502650
EAN:5412571079739
9335-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2650 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-02650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2650 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza interna2567 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Spessore18 mm
Materialecr
77,36 IVA esclusa
/ Unità
94,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione