889342-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1900E - 889342
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857660
Mecaline:SPA1900E - 889342
Rubix:999220630073174
Produttore:889342
EAN:3660338418952


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1900 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889342-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1900E - 889342
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1900 mm |
| Lunghezza interna | 1855 mm |
| Lunghezza esterna | 1918 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore