889535-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8000E - 889535

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC8000E - 889535
Rubix:999220630073367
Produttore:889535
EAN:3660338420887
889535-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8000E - 889535

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento8000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889535-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8000E - 889535


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento8000 mm
Lunghezza interna7917 mm
Lunghezza esterna8030 mm
Spessore18 mm
169,02 IVA esclusa
/ Unità
206,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione