889381-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2800E - 889381

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2800E - 889381
Rubix:999220630073213
Produttore:889381
EAN:3660338419348
889381-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2800E - 889381

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889381-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2800E - 889381


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza interna2755 mm
Lunghezza esterna2818 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
24,83 IVA esclusa
/ Unità
30,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore