889393-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3250E - 889393
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPA3250E - 889393
Rubix:999220630073225
Produttore:889393
EAN:3660338419461


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889393-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3250E - 889393
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3250 mm |
| Lunghezza interna | 3205 mm |
| Lunghezza esterna | 3268 mm |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione