889558-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1200E - 889558

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1200E - 889558
Rubix:999220630073390
Produttore:889558
EAN:3660338421112
889558-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1200E - 889558

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889558-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1200E - 889558


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1200 mm
Lunghezza interna1163 mm
Lunghezza esterna1213 mm
Spessore8 mm
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione