889406-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA757E - 889406

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA757E - 889406
Rubix:999220630073238
Produttore:889406
EAN:3660338419591
889406-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA757E - 889406

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento757 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889406-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA757E - 889406


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento757 mm
Lunghezza interna712 mm
Lunghezza esterna775 mm
Spessore10 mm
9,31 IVA esclusa
/ Unità
11,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione