9625-61782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1782 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1782 DELTA NARROW
Rubix:160000000457905
Produttore:962561782
EAN:5414465313394
9625-61782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1782 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1782 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1782 mm
Lunghezza interna1737 mm
Lunghezza esterna1800 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
20,40 IVA esclusa
/ Unità
24,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione