9333-01030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1030 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPA1030 SUPERHC
Rubix:160000000471465
Produttore:933301030
EAN:5412571078305
9333-01030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1030 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1030 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9333-01030 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1030 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1030 mm
Lunghezza interna985 mm
Lunghezza esterna1048 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
14,79 IVA esclusa
/ Unità
18,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione